Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1850lm 4000K IP20 SN186002 - 75505

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1850lm 4000K IP20 SN186002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186002

Gyártói cikkszám

75505

Gyártói típuskód

POGLIOLA-S 75505

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

310 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1850-1850 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 18W 1850lm 4000K IP20