Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 37cm 3000K 2000lm Benalua1 fh/kristály IP20 SN095790 - 96536

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 37cm 3000K 2000lm Benalua1 fh/kristály IP20 SN095790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759965365

Sonepar cikkszám

SN095790

Gyártói cikkszám

96536

Gyártói típuskód

96536

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

370 mm

Szélesség:

370 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

21 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 18W 37cm 3000K 2000lm Benalua1 fh/kristály IP20