EGLO - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1850lm 310mm IP44 SN145252 - 75578
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145252
Gyártói cikkszám
75578
Gyártói típuskód
POGLIOLA 75578
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
310 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
18 W
Teljesítményfaktor:
0.5
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1850-1850 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem