EGLO - Menny LED-es lpt 19,5W 2500lm 2700-6500K IP20 alumínium SN157413 - 98852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157413
Gyártói cikkszám
98852
Gyártói típuskód
98852
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
285 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Rendszer teljesítmény:
19.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2500-2500 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 19,5W 2500lm 2700-6500K IP20 alumínium