EGLO - Menny LED-es lpt 19W 2600lm 3000K Ip20 SN192075 - 75683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192075
Gyártói cikkszám
75683
Gyártói típuskód
75683
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
435 mm
Szélesség:
435 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Rendszer teljesítmény:
19 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2600-2600 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 19W 2600lm 3000K Ip20