Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny. LED-es lpt 1x3,3W 340lm 3000K IP20 SN098059 - 94496

MásolásMásolás
EGLO - Menny. LED-es lpt 1x3,3W 340lm 3000K IP20 SN098059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759944964

Sonepar cikkszám

SN098059

Gyártói cikkszám

94496

Gyártói típuskód

94496

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

3.3 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny. LED-es lpt 1x3,3W 340lm 3000K IP20