Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 1x3,3W GU10 3000K 240lm króm IP44 fix Igoa SN072418 - 94975

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 1x3,3W GU10 3000K 240lm króm IP44 fix Igoa SN072418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759949754

Sonepar cikkszám

SN072418

Gyártói cikkszám

94975

Gyártói típuskód

94975

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Foglalat:

GU10

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés programozható:

Nem

Külső átmérő:

85 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

3.3 W

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

240-0 lm

Beépítési magasság:

130-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1x3,3W GU10 3000K 240lm króm IP44 fix Igoa