Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 1x3W 340lm 3000K IP20 SN094709 - 94504

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 1x3W 340lm 3000K IP20 SN094709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759945046

Sonepar cikkszám

SN094709

Gyártói cikkszám

94504

Gyártói típuskód

94504

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

100 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

3.3 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 1x3W 340lm 3000K IP20