EGLO - Menny LED-es lpt 1x5W 480lm 3000K SN170849 - 900926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170849
Gyártói cikkszám
900926
Gyártói típuskód
ALMUDAINA 900926
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
40 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
480-480 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 1x5W 480lm 3000K