Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 1x6W 650lm 3000K SN095143 - 96309

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 1x6W 650lm 3000K SN095143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963095

Sonepar cikkszám

SN095143

Gyártói cikkszám

96309

Gyártói típuskód

96309

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

745 mm

Szélesség:

175 mm

Magasság / mélység:

85 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

15.6 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 1x6W 650lm 3000K