Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2,7W 4000K 330lm d:86mm Fueva 5 IP44 SN147808 - 99206

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2,7W 4000K 330lm d:86mm Fueva 5 IP44 SN147808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147808

Gyártói cikkszám

99206

Gyártói típuskód

99206

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Külső átmérő:

86 mm

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

75-75 mm

Beépítési szélesség:

75-75 mm

Beépítési magasság:

26-26 mm

Menny LED-es lpt 2,7W 4000K 330lm d:86mm Fueva 5 IP44