EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 2400lm 3000K 29cm fehér Fueva5 IP20 SN187042 - 99217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187042
Gyártói cikkszám
99217
Gyártói típuskód
99217
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
285 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Rendszer teljesítmény:
20.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2400-2400 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 20,5W 2400lm 3000K 29cm fehér Fueva5 IP20