Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 2400lm 3000K falon kívüli lámpa acél csiszolt sárgaréz / műanyag fehér H: 28 mm SN180945 - 900182

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 2400lm 3000K falon kívüli lámpa acél csiszolt sárgaréz / műanyag fehér H: 28 mm SN180945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180945

Gyártói cikkszám

900182

Gyártói típuskód

900182

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

285 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Rendszer teljesítmény:

20.5 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2400-2400 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 20,5W 2400lm 3000K falon kívüli lámpa acél csiszolt sárgaréz / műanyag fehér H: 28 mm