EGLO - Menny LED-es lpt 20,5W 2500lm 4000K IP44 FUEVA5 SN150674 - 30762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759307622
Sonepar cikkszám
SN150674
Gyártói cikkszám
30762
Gyártói típuskód
30762
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
285 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Rendszer teljesítmény:
20.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2500-2500 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 20,5W 2500lm 4000K IP44 FUEVA5