Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 20W 2950lm 2700-6500K+RGB 45x450cm IP20 SN146906 - 98563

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 20W 2950lm 2700-6500K+RGB 45x450cm IP20 SN146906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146906

Gyártói cikkszám

98563

Gyártói típuskód

TURCONA-C 98563

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

450 mm

Szélesség:

450 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Fényszín:

RGBW

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

egyéb

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2950-2950 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 20W 2950lm 2700-6500K+RGB 45x450cm IP20