EGLO - Menny LED-es lpt 20W 3000K 2320lm króm/átlátszó Pertini IP20 SN054386 - 96093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759960933
Sonepar cikkszám
SN054386
Gyártói cikkszám
96093
Gyártói típuskód
96093
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
450 mm
Szélesség:
450 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
20 W
Falra szerelhető:
Igen