EGLO - Menny LED-es lpt 21,5W 2850lm 2700-6500K d:450mm SARSINA-A SN190777 - 98208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190777
Gyártói cikkszám
98208
Gyártói típuskód
98208
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
450 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Rendszer teljesítmény:
21.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2850-2850 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 21,5W 2850lm 2700-6500K d:450mm SARSINA-A