Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 21W 230V 30cm RGB FUEVA-C IP20 SN093454 - 96671

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 21W 230V 30cm RGB FUEVA-C IP20 SN093454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759966713

Sonepar cikkszám

SN093454

Gyártói cikkszám

96671

Gyártói típuskód

96671

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

21 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2100-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 21W 230V 30cm RGB FUEVA-C IP20