EGLO - Menny LED-es lpt 21W 2600lm 3000-6500K RGB+TW CALAGRANO-Z SN191429 - 900566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191429
Gyártói cikkszám
900566
Gyártói típuskód
900566
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
656 mm
Szélesség:
223 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Rendszer teljesítmény:
21 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2600-2600 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 21W 2600lm 3000-6500K RGB+TW CALAGRANO-Z