Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 21W 2800lm 4000K 437x437mm Turcona-B SN157893 - 900704

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 21W 2800lm 4000K 437x437mm Turcona-B SN157893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157893

Gyártói cikkszám

900704

Gyártói típuskód

900704

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

437 mm

Szélesség:

437 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Rendszer teljesítmény:

21 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2800-2800 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 21W 2800lm 4000K 437x437mm Turcona-B