EGLO - Menny LED-es lpt 21W 3000K 2600lm króm/átlátszó Pertini IP20 SN054383 - 96092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759960926
Sonepar cikkszám
SN054383
Gyártói cikkszám
96092
Gyártói típuskód
96092
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
960 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
21.6 W
Falra szerelhető:
Igen