EGLO - Menny LED-es lpt 22W 230V 2500lm IP20 fehér/króm Palermo 3 SN084280 - 95685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956851
Sonepar cikkszám
SN084280
Gyártói cikkszám
95685
Gyártói típuskód
95685
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3540-3540 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
410 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
22 W
Falra szerelhető:
Igen