Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 22W 2600lm 3000K IP44 SN155116 - 96495

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 22W 2600lm 3000K IP44 SN155116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155116

Gyártói cikkszám

96495

Gyártói típuskód

96495

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

22 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 22W 2600lm 3000K IP44