Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2160Lm 49cm fek/feh LAURITO IP20 SN138408 - 99783

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2160Lm 49cm fek/feh LAURITO IP20 SN138408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138408

Gyártói cikkszám

99783

Gyártói típuskód

99783

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

490 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Rendszer teljesítmény:

24 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2160-2160 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 24W 2160Lm 49cm fek/feh LAURITO IP20