Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 3000K VALCASOTTO SN207767 - 99623

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 3000K  VALCASOTTO SN207767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759996239

Sonepar cikkszám

SN207767

Gyártói cikkszám

99623

Gyártói típuskód

99623

Menny LED-es lpt 24W 2400lm 3000K VALCASOTTO