Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700K+4000K kerek LED GIRON-RW SN098566 - 97105

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 2700K+4000K kerek LED GIRON-RW SN098566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759971052

Sonepar cikkszám

SN098566

Gyártói cikkszám

97105

Gyártói típuskód

97105

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

390 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 24W 2700K+4000K kerek LED GIRON-RW