Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm IP20 fehér Fueva1 SN081495 - 94538

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm IP20 fehér Fueva1 SN081495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759945381

Sonepar cikkszám

SN081495

Gyártói cikkszám

94538

Gyártói típuskód

94538

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 4000K 2600lm IP20 fehér Fueva1