EGLO - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP44 2200lm matt nikkel Torretta SN019100 - 94618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759946180
Sonepar cikkszám
SN019100
Gyártói cikkszám
94618
Gyártói típuskód
94618
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
900 mm
Szélesség:
40 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2200-0 lm
Falra szerelhető:
Igen