Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 25W 2500lm 4000K fehér 400mm SN106045 - 97267

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 25W 2500lm 4000K fehér 400mm SN106045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106045

Gyártói cikkszám

97267

Gyártói típuskód

FUEVA 97267

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Menny LED-es lpt 25W 2500lm 4000K fehér 400mm