Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 28W 45 cm fehér Sarsina SN155870 - 97502

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 28W 45 cm fehér Sarsina SN155870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155870

Gyártói cikkszám

97502

Gyártói típuskód

97502 Sarsina

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

450 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Rendszer teljesítmény:

28 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3800-3800 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 28W 45 cm fehér Sarsina