Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2x10W 2600lm 3000K Palmital IP44 SN092339 - 97965

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2x10W 2600lm 3000K Palmital IP44 SN092339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759979652

Sonepar cikkszám

SN092339

Gyártói cikkszám

97965

Gyártói típuskód

97965

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

880 mm

Szélesség:

100 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Menny LED-es lpt 2x10W 2600lm 3000K Palmital IP44