EGLO - Menny LED-es lpt 2x11W 4000K 2940lm IP20 fekete PALMAVES-E SN194210 - 74059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759740597
Sonepar cikkszám
SN194210
Gyártói cikkszám
74059
Gyártói típuskód
74059
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
525 mm
Szélesség:
310 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Rendszer teljesítmény:
22 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2940-2940 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 2x11W 4000K 2940lm IP20 fekete PALMAVES-E