EGLO - Menny LED-es lpt 2x12W 3400lm + 1x12W 1700lm 3000K BOYAL SN157412 - 99413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157412
Gyártói cikkszám
99413
Gyártói típuskód
99413
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1.01 mm
Szélesség:
400 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 2x12W 3400lm + 1x12W 1700lm 3000K BOYAL