EGLO - Menny LED-es lpt 2x3,3W GU10 3000K 2x240lm matt nikkel Tukon IP20 SN032120 - 94145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759941451
Sonepar cikkszám
SN032120
Gyártói cikkszám
94145
Gyártói típuskód
94145
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
70 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
6.6 W
Falra szerelhető:
Igen