Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 2x6W 1300lm króm/fehér Parri IP20 SN122403 - 96315

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 2x6W 1300lm króm/fehér Parri IP20 SN122403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122403

Gyártói cikkszám

96315

Gyártói típuskód

96315

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

800 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

12 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 2x6W 1300lm króm/fehér Parri IP20