EGLO - Menny LED-es lpt 30W 2500lm 3000K IP20 króm/fehér Roncade SN080629 - 31994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759319946
Sonepar cikkszám
SN080629
Gyártói cikkszám
31994
Gyártói típuskód
31994 RONCADE
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
760 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
30 W
Falra szerelhető:
Igen