EGLO - Menny LED-es lpt 30W RGBW fehér kerek d:400mm LIPARI SN160309 - 33195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160309
Gyártói cikkszám
33195
Gyártói típuskód
33195
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
400 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Menny LED-es lpt 30W RGBW fehér kerek d:400mm LIPARI