EGLO - Menny LED-es lpt 31W 3000K 3700lm fehér/ezüst Nieves SN108739 - 98326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 31-31 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108739
Gyártói cikkszám
98326
Gyártói típuskód
98326
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
31-31 W
Menny LED-es lpt 31W 3000K 3700lm fehér/ezüst Nieves