Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 32,4W 4000lm 3000K-6500K IP20 SN172126 - 900317

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 32,4W 4000lm 3000K-6500K IP20 SN172126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172126

Gyártói cikkszám

900317

Gyártói típuskód

900317

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

650 mm

Szélesség:

310 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

32.4 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 32,4W 4000lm 3000K-6500K IP20