EGLO - Menny LED-es lpt 32,5W 4000lm 4000K fekete/fehér SAVATARILA SN200340 - 99039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200340
Gyártói cikkszám
99039
Gyártói típuskód
99039
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Rendszer teljesítmény:
32.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4000-4000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 32,5W 4000lm 4000K fekete/fehér SAVATARILA