Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 4000K kerek SN141332 - 33606

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 4000K kerek SN141332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141332

Gyártói cikkszám

33606

Gyártói típuskód

FRANIA-S 43 cm

Menny LED-es lpt 33,5W 3900lm 4000K kerek