EGLO - Menny LED-es lpt 33,5W 4150lm 2700K-6500K IP20 SN186829 - 900095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186829
Gyártói cikkszám
900095
Gyártói típuskód
900095
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1.2 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Rendszer teljesítmény:
33.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4150-4150 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 33,5W 4150lm 2700K-6500K IP20