Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 33W 4300lm 3000K-6500K IP20 SN172125 - 900321

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 33W 4300lm 3000K-6500K IP20 SN172125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172125

Gyártói cikkszám

900321

Gyártói típuskód

900321

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

545 mm

Szélesség:

445 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Rendszer teljesítmény:

33 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4300-4300 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 33W 4300lm 3000K-6500K IP20