EGLO - Menny LED-es lpt 35,2W 3000K 59,5cm fekete Marghera2 SN151931 - 390051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 35.2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151931
Gyártói cikkszám
390051
Gyártói típuskód
390051 Marghera
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
35.2 W
Menny LED-es lpt 35,2W 3000K 59,5cm fekete Marghera2