Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 36W 3000K 3780lm króm/fehér Lasana 1 IP20 SN077747 - 95569

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 36W 3000K 3780lm króm/fehér Lasana 1 IP20 SN077747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 39.5 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759955694

Sonepar cikkszám

SN077747

Gyártói cikkszám

95569

Gyártói típuskód

95569

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

39.5 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

500 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

500 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

65 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 36W 3000K 3780lm króm/fehér Lasana 1