Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 36W 3700lm 2700-6500K IP20 SN126132 - 98893

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 36W 3700lm 2700-6500K IP20 SN126132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126132

Gyártói cikkszám

98893

Gyártói típuskód

98893

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház felületvédelme:

egyéb

Fénykilépés:

indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

595 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

egyéb

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

36 W

Teljesítményfaktor:

0.95

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3700-3700 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 36W 3700lm 2700-6500K IP20