Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 37W 4450lm 3000K-6500K IP20 SN172131 - 99791

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 37W 4450lm 3000K-6500K IP20 SN172131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172131

Gyártói cikkszám

99791

Gyártói típuskód

99791

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

780 mm

Szélesség:

260 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Rendszer teljesítmény:

37 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4450-4450 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 37W 4450lm 3000K-6500K IP20