EGLO - Menny LED-es lpt 3x 5W GU10 acél/króm fekete Davida 1 IP20 SN033738 - 30834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759308346
Sonepar cikkszám
SN033738
Gyártói cikkszám
30834
Gyártói típuskód
30834
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
580 mm
Szélesség:
70 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Rendszer teljesítmény:
15 W
Falra szerelhető:
Igen