Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3x 7W 3000lm 4000K króm TOLORICO IP44 SN088204 - 97056

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x 7W 3000lm 4000K króm TOLORICO IP44 SN088204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759970567

Sonepar cikkszám

SN088204

Gyártói cikkszám

97056

Gyártói típuskód

97056

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

350 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24.8 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 3x 7W 3000lm 4000K króm TOLORICO