EGLO - Menny LED-es lpt 3x3,3W E27 antik barna Dakar 5 SN018779 - 94153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941536
Sonepar cikkszám
SN018779
Gyártói cikkszám
94153
Gyártói típuskód
94153
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
3.3-3.3 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
565 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1020-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Menny LED-es lpt 3x3,3W E27 antik barna Dakar 5